定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION 02XA05151S001GN スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 450 ポンド 5 インチ直径 | AC6DXX 33H714

ALBION 02XA05151S001GN スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 450 ポンド 直径 5 インチ

在庫あり
アイテム:AC6DXX モデル:02XA05151S001GN相互参照:33H714

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,312 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスイベルプレートキャスター
ブレーキの種類オーバーザホイールストラップ
キャスターブレーキ付きはい
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループブレーキ付きスイベルキャスター
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスタータイプスイベル
キャスターホイール素材ポリウレタン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーグレー
コア材質ポリオレフィン
デュロメータ55ショアD
拡張リードいいえ
フレーム仕上げニッケルメッキ
フレーム材料
穴のパターンA
内側のボルト穴の間隔1-3 / 4 x 3 "
負荷定格450ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径5 / 16 "
非マーキングはい
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔2-3/8 x 3-3/8"
全体の高さ6.187 "
プレートサイズ3-1/8 x 4-1/8"
プレート厚0.149 "
プレート型A
レースウェイダブルボール
交換用ホイールIX050520601​​G
旋回半径0"
温度。 範囲-40度から180度F
ホイールベアリングデルリン(R)
ホイールカラーマルーン
ホイール直径5"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)16
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)7.62
HSコード8716900000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル内側のボルト穴の間隔ブレーキの種類キャスター定格範囲負荷定格取付ボルト径非マーキング外側のボルト穴の間隔全体の高さ価格
ALBION 01RR02X41SBG スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 100 ポンド 直径 2-1/2 インチ | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 " 0〜299ポンド100ポンド5 / 16 "いいえ1-3 / 4 x 3 "3.187 "¥299
ALBION 01RN02041S003G スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 150 ポンド 2 インチ直径 | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8" 0〜299ポンド150ポンド1 / 4 "いいえ15/16 x 2-1/8"2.5 "¥1,880
ALBION 02RR04151S001GN スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 200 ポンド 直径 4 インチ | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "オーバーザホイールストラップ0〜299ポンド200ポンド5 / 16 "いいえ2-3/8 x 3-3/8"5.187 "¥5,202
ALBION DCRR04052S002G スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 200 ポンド 直径 4 インチ | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "オーバーザホイールストラップ0〜299ポンド200ポンド5 / 16 "いいえ2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
見積依頼
ALBION DCIB06052S001G スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 400 ポンド 6 インチ直径 | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "オーバーザホイールストラップ300〜999ポンド400ポンド5 / 16 "はい2-3/8 x 3-3/8"7.375 "¥3,170
ALBION 02RR04028SFPQG スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 200 ポンド 直径 4 インチ | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3×3インチオーバーザホイールストラップ0〜299ポンド200ポンド5 / 16 "いいえ2-5/8 x 3-5/8"5.187 "¥4,851
ALBION 02TM06101SFPQGN スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 450 ポンド 6 インチ直径 | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3×3インチオーバーザホイールストラップ300〜999ポンド450ポンド5 / 16 "いいえ2-5/8 x 3-5/8"7.375 "¥6,795

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION 02XA05151S001GN スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 450 ポンド 直径 5 インチ
¥5,312 /単価