入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 出口ドアアラーム |
アラームタイプ | ストロボと可聴告知 |
身長 | 2.375 " |
身長 | 11 " |
ボディ材質 | 亜鉛合金 |
身幅 | 2.5 " |
シリンダータイプ | ほぞ穴 |
デシベル | 95dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | メタリックシルバー |
材料 | 亜鉛合金 |
電源 | 9Vバッテリー |
タイプ | 多目的ドアアナンシエータ |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8531100035 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | アラームタイプ | 身長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG21MS | 可聴受胎告知 | 9" | XNUMXつの選択可能なアーミングモード | ¥53,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。