アイテム価格 | 移動式ビン棚 |
ビンの色 | ベージュ |
ビンの深さ | 20 1 / 2 " |
ビンの高さ | 7" |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 11 " |
色 | ベージュ |
深さ | 24 " |
終了 | クロムメッキ |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | ワイヤー棚/プラスチックビン |
棚の数 | 6 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 68 " |
全幅 | 60 " |
ビンの総数 | 30 |
UPC | 032903027914 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 129.6 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。