アイテム価格 | ラックドリーを選ぶ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | フェノール/鋼 |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
負荷容量 | 1800ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 6 3 / 4 " |
プラットフォームの長さ | 37 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | ソリッド、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 33 " |
UPC | 032903014600 |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8716805070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。