AKRO-MILS APRD080B両面ピックラック、12インチの深さ、11-5 / 8 x 8-3 / 8 x6インチのビンサイズ
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
アイテム価格 | 両面ピックラック |
アクセスタイプ | 両面 |
ビンの色 | 青 |
ビンの深さ | 11 5 / 8 " |
ビンの高さ | 6" |
ビンタイプ | 棚 |
ビンの幅 | 8 3 / 8 " |
棚あたりの容量 | 50ポンド |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | スチールラック/プラスチックビン |
棚の数 | 16 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 60.25 " |
全幅 | 36 3 / 4 " |
ラックの深さ | 12 " |
ラックの高さ | 60 " |
ビンの総数 | 64 |
UPC | 032903022957 |
船の重量(kg) | 125.1 |
船高(cm) | 155.58 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 95.89 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 棚数 | 全体の深さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRD | グレー | 16 | 24 " | 800ポンド | 鋼 | ¥250,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。