AKRO-MILS 37612GREYコンテナ、長さ23-3 / 4インチ、幅15-3 / 4インチ、高さ12-1 / 4インチ、灰色
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
アイテム価格 | コンテナ |
色 | グレー |
高さ | 12 " |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 22 " |
内幅 | 14 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 45ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 12 1 / 4 " |
外側の長さ | 23 3 / 4 " |
外側の幅 | 15 3 / 4 " |
パッケージ数量 | 3 |
形式 | メッシュ |
UPC | 032903316698 |
音量 | 2.65 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.65 cu。 ft。 |
幅(Width) | "14へ" 16 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 62.87 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の幅 | パッケージ数量 | 形式 | 幅(Width) | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37208GREY | 15 3 / 4 " | "8へ" 10 | 8" | 11 3 / 4 " | 12 | メッシュ | "10へ" 12 | 14 " | ¥7,373 | ||
37278GREY | 15 3 / 4 " | "8へ" 10 | 8" | 11 3 / 4 " | 12 | ソリッドボトム/メッシュサイド | "10へ" 12 | 14 " | ¥8,098 | ||
37608GREY | 23 3 / 4 " | "8へ" 10 | 8" | 15 3 / 4 " | 4 | メッシュ | "14へ" 16 | 22 " | ¥10,752 | ||
37616GREY | 23 3 / 4 " | 12 " | 16 " | 15 3 / 4 " | 2 | メッシュ | "14へ" 16 | 22 " | ¥12,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。