AKRO-MILS 34303クロススタッキングビン、高さ8インチ、長さ23-3 / 4インチ、幅17-1 / 4インチ
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
アイテム価格 | クロススタッキングトート |
色 | グレー |
高さ | "8へ" 10 |
長さ | "22へ" 24 |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 23 3 / 4 " |
外側の幅 | 17 1 / 4 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903224535 |
音量 | 9.8ガロン。 |
ボリューム容量 | 9.8ガロン。 |
重量容量 | 60ポンド。 |
幅(Width) | "16へ" 18 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 62.87 |
船幅(cm) | 46.36 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。