AKRO-MILS 34305GREYクロススタッキングトート、8-1 / 2インチの高さ、グレー
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
アイテム価格 | クロススタッキングトート |
色 | グレー |
高さ | "8へ" 10 |
内側の高さ | 8 |
内側の長さ | 20 3 / 8 " |
内幅 | 11 1 / 2 " |
長さ | "24へ" 26 |
材料 | FDA承認のポリエチレン |
外の高さ | 8 1 / 2 " |
外側の長さ | 25 " |
外側の幅 | 16 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903037579 |
音量 | 9.75ガロン。 |
ボリューム容量 | 9.75ガロン。 |
重量容量 | 100ポンド。 |
幅(Width) | "16へ" 18 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3923100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。