AKRO-MILS 33168GREYディバイダーボックス、長さ16-1 / 2インチ、幅10-7 / 8インチ、高さ8インチ、灰色、棚付き
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
アイテム価格 | 仕切りボックス |
色 | グレー |
仕切りの色 | ブラック |
終了 | リブ付き |
高さ | 10インチ~12インチ、8インチ~10インチ |
内側の高さ | 7 9 / 16 " |
内側の長さ | 14 15 / 16 " |
内幅 | 9 5 / 16 " |
長さ | "16へ" 18 |
負荷容量 | 35ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 7 |
短い分周器スロットの数 | 11 |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 16 1 / 2 " |
外側の幅 | 10 7 / 8 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903316841 |
音量 | 0.59 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.59 cu。 ft。 |
重量容量 | 40ポンド。 |
幅(Width) | "10へ" 12 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 30.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。