AKRO-MILS 30286YELLOスーパーサイズビン、23-7 / 8インチの長さ、11インチの幅、7インチの高さ、黄色
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
アイテム価格 | スーパーサイズビン |
色 | イエロー |
高さ | "6へ" 8 |
内側の底の長さ | 19 5 / 16 " |
内側の高さ | 6 1 / 8 " |
内側の長さ | 20 7 / 8 " |
内幅 | 9 1 / 8 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 23 7 / 8 " |
外側の幅 | 11 " |
パッケージ数量 | 4 |
UPC | 032903004779 |
音量 | 0.67 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.67 cu。 ft。 |
重量容量 | 200ポンド。 |
幅(Width) | "10へ" 12 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 63.18 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。