入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | 青 |
高さ | "5へ" 6 |
内側の底の長さ | 9" |
内側の高さ | 4 3 / 4 " |
内側の長さ | 10 1 / 4 " |
内幅 | 4 3 / 8 " |
長さ | "10へ" 12 |
負荷容量 | 30ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 1 |
短い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 10 7 / 8 " |
外側の幅 | 5 1 / 2 " |
パッケージ数量 | 12 |
UPC | 032903023015 |
幅(Width) | "5へ" 6 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. この Akro-Mils 30230BLUE は、最大 30 ポンドの荷重に耐えることができます。
A. この Akro-Mils 30230BLUE は、通常の負荷条件下での亀裂や曲がりを防ぐために工業グレードのポリマーから成形されています。 このビンは耐食性があり、弱酸や弱アルカリにも耐性があります。
プロダクト | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30230ストーン | 宝石類 | 12 | ¥1,763 | ||
30230GREEN | グリーン | 12 | ¥1,763 | ||
30230RED | レッド | 12 | ¥1,763 | ||
30230BLACK | ブラック | 12 | ¥1,763 | ||
30230スクラ | クリア | 12 | ¥1,710 | ||
30230パープル | パープル | 12 | ¥1,940 | ||
30230イエロー | イエロー | 12 | ¥1,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。