DAYTON 40M293ポンプ燃料移送1/4馬力12vdc3 / 4インチ
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
アイテム価格 | 燃料移送ポンプ |
アンペアAC | 12 |
ベアリングタイプ | 玉 |
バイパス弁 | 内部 |
運転時間やサイクル | 30分。 オン、30分。 オフ |
GPM | 12 |
ホースの長さ | 13ft。 |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/4 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 粘度 | 43.5SSU |
計量 | いいえ |
ノズル材質 | アルミ |
ノズルタイプ | マニュアル |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
全体の高さ | 6 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 11 / 32 " |
全幅 | 4 2 / 5 " |
電源コードの長さ | 6.5ft。 |
圧力範囲 | 10のプサイ |
ポンプの設計 | ロータリーベーン |
RPM | 2600 |
シール材 | ニトリル |
自己プライミング | 有り |
UPC | 190735297735 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。