AKRO-MILS 30161240SCルーバーパネル、幅36インチ、長さ8-3 / 4インチ、高さ61インチ、クリア
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
アイテム価格 | ルーバーパネル |
アクセスタイプ | 片面 |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 14 3 / 4 " |
ビンの高さ | 7" |
ビンタイプ | スタックとハング |
ビンの幅 | 8 1 / 4 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 61 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | スチールパネルと工業用グレードのポリマービン |
取り付け | ウォールマウント |
全体の深さ | 8 3 / 4 " |
全体の高さ | 61 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 24 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。