AKRO-MILS 30161BEIGEルーバーパネル、幅36インチ、長さ5/16インチ、高さ61インチ、灰色
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
アイテム価格 | ルーバーパネル |
アクセスタイプ | 片面 |
色 | ベージュ |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 61 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 16ga。 冷間圧延鋼 |
取り付け | ウォールマウント |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 5 / 16 " |
全体の高さ | 61 " |
全幅 | 36 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 幅(Width) | マウント | アクセスタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30118 | グレー | 61 " | 18 " | - | 片面 | ¥33,077 | ||
30161 | グレー | 61 " | 36 " | - | 片面 | ¥83,427 | ||
30636 | グレー | 19 " | 35 3 / 4 " | - | 片面 | ¥19,853 | ||
30618 | グレー | 19 " | 18 " | - | 片面 | ¥16,813 | ||
30161240SC | グレー | 61 " | 36 " | - | 片面 | ¥152,551 | ||
30618220SC | グレー | 19 " | 18 " | - | 片面 | ¥33,033 | ||
30636ベージュ | ベージュ | 19 " | 35 3 / 4 " | - | 片面 | ¥21,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。