AKRO-MILS 13017BLUEスタッキングビン、長さ15-1 / 4インチ、幅19-7 / 8インチ、高さ12-7 / 16インチ、青
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
アイテム価格 | スタッキングビン |
容量 | 1.7 cu。 ft。 |
色 | 青 |
高さ | 12 " |
内側の高さ | 12 1 / 4 " |
内側の長さ | 13 5 / 8 " |
内幅 | 17 1 / 2 " |
長さ | "14へ" 16 |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | 工業用グレードのポリマー |
外の高さ | 12 7 / 16 " |
外側の長さ | 15 1 / 4 " |
外側のトップの長さ | 15-1 / 4」 |
外側の上部の幅 | 19-7 / 8」 |
外側の幅 | 19 7 / 8 " |
パッケージ数量 | 3 |
タイプ | 重工業の義務 |
UPC | 032903042368 |
音量 | 1.7 cu。 ft。 |
幅(Width) | "18へ" 20 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 34.14 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 53.04 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。