AKG AP20-4041 オイルクーラー AC モーター 17.0hp 熱除去
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
アイテム価格 | 強制エアオイルクーラー |
デシベル | 83 |
変位 | 2.44立方インチ |
フィルタの種類 | スピンオン |
終了 | ブラック |
熱交換器材料 | アルミ |
HPの熱が除去されました | 17.0 |
入口ポートサイズ | コード61、1-1 / 2 "フランジ |
ミクロン | 9 |
モーターアンプ | ファン/ポンプ-8.6 / 4.3 |
モーターハウジング材料 | 鋼 |
モーターHP | ファン/ポンプ-3 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 18.9 " |
全幅 | 23.6 " |
ポンプ材料 | スチール/アルミニウム |
ポンプRPM | 1750 |
タイプ | ポンプ付きACモーター |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 76.2 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 入口ポートサイズ | モーターHP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP10-2041 | 1.22立方インチ | コード61、1-1 / 2 "フランジ | ファン/ポンプ-2 | 24 " | 15.2 " | 17.7 " | ¥621,273 | |
AP20-2041 | 1.22立方インチ | コード61、1-1 / 2 "フランジ | ファン/ポンプ-3 | 24 " | 18.9 " | 23.6 " | ¥682,936 | |
AP30-2041 | 1.22立方インチ | コード61、1-1 / 2 "フランジ | ファン/ポンプ-3 | 24 " | 23.4 " | 27.6 " | ¥754,568 | |
AP30-4041 | 2.44立方インチ | コード61、1-1 / 2 "フランジ | ファン/ポンプ-3 | 24 " | 23.4 " | 27.6 " | ¥841,963 | |
AP105-8051 | 4.88立方インチ | コード61、2 "フランジ | ファン-3ポンプ-7.5 | 48.4 " | 33.2 " | 39 " | ¥1,764,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。