入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプセル化されたタイマーリレー |
調整方法 | ディップスイッチ |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 1A |
お問合せフォーム | SPST-いいえ |
演算 | Makeの遅延 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 19〜265VAC / 10〜120VDC |
取り付け | 表面 |
出力 | リレー |
ピン | 2 |
ステータスインジケータ | なし |
タイマー範囲 | 0.01秒102.30秒まで |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536490075 |
モデル | 演算 | 入力電圧 | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
THCU1023E | Makeの遅延 | 19〜265VAC / 10〜120VDC | 1.00秒1023.00秒まで | ¥7,656 | |
THCU10230E | Makeの遅延 | 19〜265VAC / 10〜120VDC | 10.00秒10,230.00秒まで | ¥5,720 | |
テクル075W | フラッシャーの等しいオン/オフ時間を繰り返す | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 0.80秒を修正しました。 | ¥4,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。