AIRMASTER FAN 71725 エアサーキュレーター、壁、プロペラ直径 24 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ブレードサイズ | 24 " |
定格電流 | 3 A |
寸法 | 28-1 / 2 x 27 x 27 " |
注ぐ速さ | 5220/4020/2820Cfm |
周波数 | 60 Hz |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 3 |
電力定格 | 1/3 |
騒音レベル | 71 dBA |
速度 | 1080/700/540rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。