AIRMASTER FAN 71538マスクヒーター、サイズ12 x 12.3 x 15.7インチ、120 VAC、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ユニットヒーター |
容量 | 5120 Btu / hr |
定格電流 | 12.5 A |
深さ | 12 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 15.7 " |
材料 | 鋼 |
電力定格 | 1.5 kW |
定格電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 12.3 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。