AIRMASTER FAN 40129 シーリングファン、プロペラ直径 56 インチ、115 V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井ファン |
ブレードサイズ | 56 " |
定格電流 | 1.12 A |
注ぐ速さ | 32900立方フィート |
電力定格 | 120 W |
ロッドサイズ | 24 " |
速度 | 311 Rpm |
定格電圧 | 120 VAC |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 注ぐ速さ | ロッドサイズ | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40124 | 1.2 A | 39600立方フィート | 14×32インチ | 307 RPM | 277 VAC | ¥38,080 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。