AIRMASTER FAN 32479排気ファン、遠心ベルトドライブ、1-1 / 2 Hp、3相、208/230/460 V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
ベースサイズ | 28x 2」 |
寸法 | 38.9 " |
注ぐ速さ | 4700立方フィート |
HP | 1-1/2 |
材料 | アルミニウム |
速度 | 1200 Rpm |
定格電圧 | 208/230/460VAC |
ホイール直径 | 18 " |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | 速度 | 定格電圧 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32459 | 21x 2」 | 29.63 " | 1950立方フィート | 1/4 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | ¥242,450 | 見積依頼
|
32460 | 21x 2」 | 29.63 " | 2100立方フィート | 1/3 | 1300回転 | 115 / 230 VAC | 13 " | ¥245,789 | 見積依頼
|
32461 | 21x 2」 | 29.63 " | 2420立方フィート | 1/2 | 1500回転 | 115 / 230 VAC | 13 " | ¥251,600 | 見積依頼
|
32462 | 21x 2」 | 29.63 " | 2420立方フィート | 1/2 | 1500回転 | 208/230/460VAC | 13 " | ¥259,141 | 見積依頼
|
32463 | 24-3 / 4x 2 " | 33-1 / 4」 | 2600立方フィート | 1/3 | 1000 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | ¥268,167 | 見積依頼
|
32464 | - | 28-1/4 x 31-1/2" | 3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm | 1/2 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | ¥276,450 | 見積依頼
|
32465 | 24-3 / 4x 2 " | 33-1 / 4」 | 3100立方フィート | 1/2 | 1200 Rpm | 208/230/460VAC | 15 " | ¥276,203 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。