APPROVED VENDOR 1ERE5シートナイロンブラック3/3インチT4 x24インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | ブラック |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | キャストナイロン6 |
材料タイプ | 二硫化モリブデン充填 |
動作温度 範囲 | 32度から200度F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
厚さ | 3.75 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 42.97 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 61.6 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 材料タイプ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EPF7 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.188 " | 12 " | ¥8,769 | |
1EPF8 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.25 " | 12 " | ¥7,936 | |
1EPF9 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.375 " | 12 " | ¥11,060 | |
1EPG1 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.5 " | 12 " | ¥12,818 | |
1EPG2 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.625 " | 12 " | ¥16,343 | |
1EPG3 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.75 " | 12 " | ¥20,967 | |
1EPG4 | オフホワイト | 12 " | ナチュラルグレード | 12,000のプサイ | 0.875 " | 12 " | ¥28,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。