AIRMASTER FAN 32259 チューブ軸流ファン、ベルトドライブ、ブレード直径 24 インチ、1/2 馬力、1 相、115/230 V
アイテム:CE7VQF
モデル:32259相互参照:PLDXA24FA
¥692,734 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | チューブアキシャルファン |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
注ぐ速さ | 5643立方フィート |
速度の数 | 1 |
全幅 | 27 " |
電力定格 | 1/2 |
速度 | 1298 Rpm |
定格電圧 | 115 / 230 VAC |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | 注ぐ速さ | 全幅 | 電力定格 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32185 | 12 " | 1444立方フィート | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥430,254 | 見積依頼
|
32186 | 12 " | 1444立方フィート | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥427,163 | 見積依頼
|
32187 | 12 " | 1444立方フィート | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥459,309 | 見積依頼
|
32188 | 12 " | 1444立方フィート | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥540,909 | 見積依頼
|
32191 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥382,654 | 見積依頼
|
32192 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥452,880 | 見積依頼
|
32193 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥493,680 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。