AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8CUP 空気圧エア駆動ブロワーおよび導電性キット、10 ~ 100 cfm
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
アイテム価格 | 閉所での送風機キット |
空気消費量 | 10から100 CFMへ |
ブロワー/ファン速度 | 3000 RPM |
色 | グレー |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
ダクトサイズ | 6フィート、15フィート |
高さ | 19 " |
HP | 4馬力 |
入口サイズ | 8" |
長さ | 23 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 3000 |
最大入口圧力 | 60のプサイ |
電源 | エアドリブン |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | HP | アイテム価格 | 材料 | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-CUPCND | ブラック、オレンジ | - | 導電性換気キット | ポリエチレン | - | ¥211,871 | ||
SVB-E8XCUP | グレー | 3 / 4 hp | 閉所での送風機キット | - | CFM 1570 | ¥719,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。