AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 サドレーターブロワー、正圧フローおよびエルボ、8 インチサイズ
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
アイテム価格 | 導電性サドルベント |
エアーフロー | 2000から3000 CFMへ |
空気流量 | 2000から3000 CFMへ |
肘の角度 | 90度 |
入口サイズ | 8" |
開口径 | 8" |
操作型 | エアー |
コンセントサイズ | 8" |
プラグ | 1 / 2 " |
プラグサイズ | 1 / 2 " |
電源 | エアドリブン |
圧力範囲 | 50から100へのpsi |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
SV189-29 | ¥257,184 | |
SV189-29-N | ¥173,786 | 見積依頼
|
SV189T-29N | ¥150,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。