AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 ヒュームエクストラクタ、アーム付き、ポータブル、115/230V AC、12.5A、1 hp
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル排煙器 |
空気流量 | CFM 750 |
アンプ | 20A |
アーム長さ | 10のフィート |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | ロッキング |
深さ | 40 " |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターサイズ | 24インチ×24インチ×1インチ、24インチ×24インチ×11 1/2インチ |
フィルタの種類 | HEPAプレフィルター |
ろ過効率 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 hz |
高さ | 32 1 / 2 " |
ハウジング仕上げ | エポキシパウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
HP | 1馬力 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | TEFC |
相 | 1 |
RPM | 3450 RPM |
電圧 | AC115/230V |
ホイール/キャスター | (4) キャスター 直径 5 インチ、ロック機能付き |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 189 |
船高(cm) | 195.58 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | アーム長さ | フィルタの種類 | フードサイズ | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15A | - | HEPAフィルター | - | 3 / 4 hp | 115V AC | ¥753,409 | ||
PFE-750CAB | 12.5A | - | - | 13 " | - | 115V AC | ¥1,495,227 | 見積依頼
| |
PFE230ARM5 | - | 5のフィート | - | 8" | - | - | ¥1,042,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。