AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-3 マルチ エア コマンド キット、圧力出口 11 個、高圧入口ホイップ 4 個付き
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
アイテム価格 | マルチエアコマンドキット |
警報 | 低圧警報ホイッスル |
アラームタイプ | 低圧警報ホイッスル |
カップリングタイプ | 産業交流 |
シリンダー圧力 | 2216 psi、4500 psi |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。