AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-12 呼吸エアホース、100 フィート x 3/4 インチ サイズ、赤
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
アイテム価格 | エアーホース |
色 | レッド |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | ハンセン |
直径内ホース | 3 / 4 " |
長さ | 100のフィート |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。