AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COO2 ブリーザーボックス、CO/O2 モニター付き、50 CFM、79 CFM 流量容量、4 カップリング
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | CFM 50 |
空気流量 | CFM 50 |
フロー容量 | CFM 79 |
カップリング数 | 4 |
電源要件 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリング数 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-COO2 | - | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥712,918 | ||
BB30-COO2 | 2 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | 120のプサイ | ¥583,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。