AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa掃除機、4ギャル。 容量、60 Hz、ポリエチレンタンク
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HEPAドライバキューム |
空気消費量 | CFM 94 |
アンプ | 7.5A |
コード長 | 30のフィート |
周波数 | 60 Hz |
ホースの長さ | 10のフィート |
HP | 1.3馬力 |
騒音レベル | 98 dBA |
回収タンク容量 | 4ガロン。 |
サクションリフト | 84 " |
タンク容量 | 6ガロン。 |
タンク材質 | ポリエチレン |
電圧 | 120V AC |
出力 | 900W |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サクションリフト | 空気消費量 | アンプ | タンク材質 | ウォーターリフト | 出力 | 注ぐ速さ | ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-15 | 115 " | CFM 115 | 11A | ステンレス鋼 | - | 1320W | - | - | ¥987,854 | ||
AV-15P | - | - | - | ステンレス鋼 | - | - | - | - | ¥1,062,036 | ||
AV-15PTE | - | - | 11A | ポリエチレン | 110のフィート | 1320W | CFM 115 | - | ¥542,763 | 見積依頼
| |
AV-2 | 84 " | CFM 94 | 7.5A | ステンレス鋼 | - | 900W | - | - | ¥443,854 | ||
AV-2BP | - | - | 7.4A | ステンレス鋼 | 84のフィート | 900W | CFM 94 | - | ¥443,854 | ||
AV-2P | - | - | - | ステンレス鋼 | - | - | - | 10のフィート | ¥493,309 | ||
AV-2PBP | - | - | - | ステンレス鋼 | - | - | - | - | ¥616,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。