AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa空気圧真空、2ガロン。 容量
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
アイテム価格 | HEPAドライバキューム |
含まれています | バックパックフレーム |
モータータイプ | ニューマチック |
サイズ | 2ガロン。 |
タンク容量 | 2ガロン。 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8508600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サクションリフト | 空気消費量 | アンプ | タンク材質 | ウォーターリフト | 出力 | 注ぐ速さ | ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-15 | 115 " | CFM 115 | 11A | ステンレス鋼 | - | 1320W | - | - | ¥987,854 | ||
AV-15P | - | - | - | ステンレス鋼 | - | - | - | - | ¥1,062,036 | ||
AV-15PTE | - | - | 11A | ポリエチレン | 110のフィート | 1320W | CFM 115 | - | ¥542,763 | 見積依頼
| |
AV-2 | 84 " | CFM 94 | 7.5A | ステンレス鋼 | - | 900W | - | - | ¥443,854 | ||
AV-2BP | - | - | 7.4A | ステンレス鋼 | 84のフィート | 900W | CFM 94 | - | ¥443,854 | ||
AV-2P | - | - | - | ステンレス鋼 | - | - | - | 10のフィート | ¥493,309 | ||
AV-4ポリ | 84 " | CFM 94 | 7.5A | ポリエチレン | - | 900W | - | - | ¥320,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。