AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 エアシリンダー、2216 psi、アルミニウム、グレー
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
アイテム価格 | 呼吸用エアシリンダー |
色 | グレー |
シリンダー材質 | アルミニウム |
高さ | 11 " |
長さ | 34 " |
材料 | アルミニウム |
圧力 | 2216のプサイ |
幅(Width) | 8 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。