AIR SCIENCE DWS 24Dwsダウンフローダクトレスワークステーション
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
アイテム価格 | ダクトレスワークステーション |
エアーフロー | CFM 300 |
アンペアAC | 8 |
色 | 白と青 |
付属 | プレフィルター |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 22.75 " |
フィルター効率 | 0.99 |
終了 | 金属 |
高さ | 31.5 " |
Hz | 60 |
マウント | 表 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
騒音レベル | 50 |
タイプ | ダウンフロー |
電圧 | 120 |
出力 | 800 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403708020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。