AIR KING 9018ウォールマウントファン1970/1520 / 1170Cfm18インチ
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
アイテム価格 | ウォールマウントファン |
エアーフロー | 1970/1520/1170cfm |
アンプ | 1.10/0.73/0.54 |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | 耐衝撃性プラスチックおよび鋼 |
高さ | 23 " |
Hz | 60 |
長さ | 20.25 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 5 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
振動/非振動 | 発振 |
RPM | 1000/790/590 |
電圧 | 120 |
出力 | 114/85/63 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 54.36 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM | エアーフロー | アンプ | 出力 | 幅(Width) | ブレード径 | ガード素材 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9046 | 1275/1180/1040 | 1480/1340/1140cfm | 0.40/0.36/0.32 | 46/40/35 | 18 " | 16 " | パワーコーティングされたスチールフロントとリア | 18 " | ¥27,459 | ||
9012 | 1470/1320/1100 | 940/800/700cfm | 0.46/0.37/0.32 | 39/35/32 | 14.25 " | 12 " | 耐衝撃性プラスチックおよび鋼 | 20.75 " | ¥18,952 | ||
9016 | 1411/1280/1110 | 1510/1380/1190cfm | 0.8/0.57/0.47 | 77/65/57 | 14 " | 16 " | 耐衝撃性プラスチックおよび鋼 | 22.625 " | ¥20,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。