AIR HANDLER 6W741活性炭エアフィルター12x 24 x 2
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 活性炭ハニカムエアフィルター |
エアーフロー | 250 フィート毎分 |
最終抵抗 | 1.00 "WC |
フレーム | はい |
初期抵抗 | 0.48 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 12x24x2 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
プレフィルター | 合成繊維 |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。