入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンジフードフィルター |
バッフル材 | アルミメッシュ |
公称深さ | 3.25 " |
公称フィルターサイズ | 10-1/2x10-1/2x3-1/4 |
公称高さ | 10.5 " |
公称幅 | 10.5 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6JKA5 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ¥5,433 | |
6JKA6 | 3 / 8 " | 8-1/4x11-1/4x3/8 | 8.25 " | 11.25 " | ¥5,454 | |
6JKA7 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ¥4,972 | |
6JKA8 | 3 / 8 " | 10-7/16x11-7/16x3/8 | 10.437 " | 11.437 " | ¥5,563 | |
6JKC0 | 3 / 32 " | 5-1/16x7-5/8x3/32 | 5 1 / 16 " | 7.625 " | ¥3,106 | |
6JKC1 | 3 / 32 " | 7-3/4x9-1/16x3/32 | 7.75 " | 9 1 / 16 " | ¥3,629 | |
6JKC2 | 3 / 8 " | 8-1/4x11-1/4x3/8 | 8.25 " | 11.25 " | ¥6,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。