AIR HANDLER 6DNC4リングパネルフィルター11-1 / 2インチH150 F
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングパネルフィルター |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | ワイヤー |
高さ | 11.5 " |
初期抵抗 | 0.27 "WC |
マックス。 温度 | 150度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。