アイテム価格 | ロードリフター |
バッテリーサイズ | 10 |
色 | シルバー |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 21 " |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
グレード | グレード304L |
高さ | 47.63 " |
含まれています | バッテリーチャージャー |
長さ | 70.5 " |
リフト操作タイプ | 手動式 |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 31.5 " |
最大移動距離 | 27.75 " |
最小 高さ | 3.75 " |
キャスターの数 | 5 |
操作 | DC 12V |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 45 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 21 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ulm-htl-2149-20.pdf |
サービス範囲 | 3 3/4 "から31/1" |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 21.25 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。