AIR HANDLER 6B830スリープライリングパネルエアフィルター高さ12インチ
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
アイテム価格 | スリープライリングパネルエアフィルター |
フィルター効率 | 0.25 |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール |
高さ | 12 " |
初期抵抗 | 0.28 "WC |
マックス。 温度 | 150度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。