AIR HANDLER 6B711 パッド保持フレーム 24 x 2 x 24 インチ
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
アイテム価格 | パッド保持枠 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 24x24x2 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 61.47 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。