AIR HANDLER 6B634ポケットエアフィルター合成24x 24 x22インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 2000 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
初期抵抗 | 0.35 "WC |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 66平方フィート |
メディアカラー | オレンジ |
メルブ | 11 |
公称深さ | 22 " |
公称フィルターサイズ | 24x24x22 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
ポケットの数 | 8 |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 62.99 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 19.99 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | IN |
モデル | ポケットの数 | 容量CFM | 初期抵抗 | 材料 | マックス。 温度 | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVU2 | 10 | 2000 | 0.25 "WC | グラスファイバー | 150度F | 105平方フィート | 29 " | 24x24x29 | ¥21,983 | |
2DVU4 | 6 | 2000 | 0.24 "WC | グラスファイバー | 150度F | 82平方フィート | 36 " | 24x24x36 | ¥22,712 | |
2JVJ5 | 8 | 2000 | 0.36 "WC | 合成 | 150度F | 42平方フィート | 15 " | 24x24x15 | ¥13,774 | |
2JVK4 | 6 | 2000 | 0.42 "WC | 合成 | 150度F | 33平方フィート | 15 " | 24x24x15 | ¥12,031 | |
2JVP3 | 6 | 2000 | 0.37 "WC | 合成 | 150度F | 73平方フィート | 36 " | 24x24x36 | ¥16,194 | |
2JVZ9 | 10 | 2000 | 0.27 "WC | 合成 | 150度F | - | 22 " | 24x24x22 | ¥17,573 | |
5E854 | 6 | 2000 | 0.45 "WC | グラスファイバー | 190度F | 68平方フィート | 29 " | 24x24x29 | ¥17,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。