入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 2000 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
初期抵抗 | 0.36 "WC |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 42平方フィート |
メディアカラー | オレンジ |
メルブ | 11 |
公称深さ | 15 " |
公称フィルターサイズ | 24x24x15 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
ポケットの数 | 8 |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | ポケットの数 | 容量CFM | 初期抵抗 | 材料 | マックス。 温度 | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVU2 | 10 | 2000 | 0.25 "WC | グラスファイバー | 150度F | 105平方フィート | 29 " | 24x24x29 | ¥21,060 | |
2DVU4 | 6 | 2000 | 0.24 "WC | グラスファイバー | 150度F | 82平方フィート | 36 " | 24x24x36 | ¥21,290 | |
2JVK4 | 6 | 2000 | 0.42 "WC | 合成 | 150度F | 33平方フィート | 15 " | 24x24x15 | ¥11,902 | |
2JVP3 | 6 | 2000 | 0.37 "WC | 合成 | 150度F | 73平方フィート | 36 " | 24x24x36 | ¥15,535 | |
2JVZ9 | 10 | 2000 | 0.27 "WC | 合成 | 150度F | - | 22 " | 24x24x22 | ¥16,694 | |
5E854 | 6 | 2000 | 0.45 "WC | グラスファイバー | 190度F | 68平方フィート | 29 " | 24x24x29 | ¥16,383 | |
5E855 | 6 | 1250 | 0.55 "WC | グラスファイバー | 190度F | 41平方フィート | 18 " | 24x24x18 | ¥13,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。