AIR HANDLER 5W083 パッド保持フレーム 25 x 1 x 25 インチ
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
アイテム価格 | パッド保持枠 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 1" |
公称高さ | 25 " |
公称幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 65.02 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。