AIR HANDLER 5E879標準容量プリーツフィルター18x22x2Merv7
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 1.75 " |
実際の高さ | 17.5 " |
実際の幅 | 21.5 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | はい |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.33 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 9.9平方フィート |
メルブ | 7 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 18x22x2 |
公称高さ | 18 " |
公称プリーツ | 0.4 |
公称幅 | 22 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 10 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称深さ | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | リニアフィートあたりのプリーツ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A706 | 1" | 3 / 4 " | 11 " | 11x32-1/2x1 | 11 " | 視聴者の38%が | 32.5 " | 12 | ¥2,116 | ||
15A721 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18-1/2x1 | 14 " | 視聴者の38%が | 18.5 " | 12 | ¥2,161 | ||
1TBE4 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x20x2 | 18 " | 0.4 | 20 " | 10 | ¥1,742 | ||
1TBE5 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x18x2 | 18 " | 0.4 | 18 " | 10 | ¥2,275 | ||
1TBE8 | 1" | 3 / 4 " | 15.5 " | 16x30x1 | 16 " | 0.4 | 30 " | 12 | ¥2,346 | ||
21C046 | 1" | 3 / 4 " | 12.5 " | 12-1/2x24-1/2x1 | 12.5 " | 0.4 | 24.5 " | 12 | ¥2,894 | ||
21C047 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18x1 | 14 " | 0.4 | 18 " | 12 | ¥1,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。