AIR HANDLER 33E922ガスケット付きVバンクMp20x24x12 Merv 11
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
アイテム価格 | Vバンクエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.20 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 2872 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 161平方フィート |
メルブ | 11 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 20x24x12 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 61.47 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。