AIR HANDLER 33E904カーボンプリーツフィルター12x 24 x 4
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
アイテム価格 | カーボン含浸フィルター |
エアーフロー | 500 |
最終抵抗 | 1.0 |
フレーム | 有り |
初期抵抗 | 0.37 |
マックス 気流 | 500 |
マックス。 温度 | 150 |
公称深さ | 4" |
公称フィルターサイズ | 12x24x4 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
プレフィルター | プリーツの |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称フィルターサイズ | エアーフロー | 最終抵抗 | 公称高さ | 公称幅 | フレーム | 初期抵抗 | マックス 気流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JRZ8 | 20x20x1 | - | 1.00 "WC | 20 " | 20 " | いいえ | - | 500 フィート毎分 | ¥4,222 | |
2JTA5 | 16x20x1 | - | 1.00 "WC | 16 " | 20 " | いいえ | - | 500 フィート毎分 | ¥3,576 | |
2JTC8 | 12x24x1 | - | 1.00 "WC | 12 " | 24 " | いいえ | - | 500 フィート毎分 | ¥3,597 | |
2月5日 | 24x24x1 | - | 1.00 "WC | 24 " | 24 " | いいえ | - | 500 フィート毎分 | ¥5,658 | |
2JUT4 | 25x25x1 | - | 1.00 "WC | 25 " | 25 " | いいえ | - | 500 フィート毎分 | ¥8,225 | |
33E897 | 12x24x1 | 250 | 1.0 | 12 " | 24 " | 有り | 0.33 | 250 | ¥5,136 | |
33E898 | 20x24x1 | 250 | 1.0 | 20 " | 24 " | 有り | 0.33 | 250 | ¥7,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。