AIR HANDLER 2TE89ファンシュラウドフィルターポリプロピレン24-26インチ用
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
アイテム価格 | ファンシュラウドフィルター |
ファスナータイプ | フックアンドループ |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。