定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AIR HANDLER 2JVG3 ポケット エア フィルター 合成繊維 20 x 24 x 36 インチ | AC2GBD

AIR HANDLER 2JVG3ポケットエアフィルター合成20x 24 x36インチ

在庫あり
アイテム:AC2GBD モデル:2JVG3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,646 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポケットエアフィルター
エアーフロー500 フィート毎分
容量CFM1200
フィルター効率視聴者の38%が
最終抵抗1 "WC
フレーム材料24ガリウム亜鉛めっき鋼
サイズ13 / 16 "
初期抵抗0.41 "WC
材料合成
マックス。 温度150度F
メディアエリア72平方フィート
メディアカラーピンク
メルブ13
公称深さ36 "
公称フィルターサイズ20x24x36
公称高さ20 "
公称幅24 "
ポケットの数6

発送情報:

船の重量(kg) 2.61
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル公称フィルターサイズ容量CFM初期抵抗公称高さ公称幅ポケットの数材料マックス。 温度価格
AIR HANDLER 2ACC3 ポケット エア フィルター グラスファイバー 24 x 24 x 12 インチ | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "WC24 "24 "6グラスファイバー150度F¥12,866
AIR HANDLER 2DVU6 ポケット エア フィルター グラスファイバー 24 x 24 x 22 インチ | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "WC24 "24 "10グラスファイバー150度F¥23,022
AIR HANDLER 2DVU7 ポケット エア フィルター グラスファイバー 24 x 24 x 30 インチ | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "WC24 "24 "10グラスファイバー150度F¥26,424
AIR HANDLER 2GFT7 ポケット エア フィルター グラスファイバー 24 x 24 x 15 インチ | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "WC24 "24 "10グラスファイバー150度F¥15,314
AIR HANDLER 2GFU2 ポケット エア フィルター グラスファイバー 24 x 24 x 15 インチ | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "WC24 "24 "8グラスファイバー150度F¥13,727
AIR HANDLER 2GFU6 ポケット エア フィルター グラスファイバー 12 x 24 x 15 インチ | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "WC12 "24 "6グラスファイバー150度F¥14,273
AIR HANDLER 2GGE7 ポケット エア フィルター 合成繊維 20 x 24 x 29 インチ | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "WC20 "24 "8合成150度F¥17,493

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 2JVG3ポケットエアフィルター合成20x 24 x36インチ
¥17,646 /単価