AIR HANDLER 2GGV9 リンク エア フィルター 20 x 22 インチ、長さ 22 インチ | AB9YEB

AIR HANDLER 2GGV9リンクエアフィルター20x22インチ22インチ長さ

在庫あり
アイテム:AB9YEB モデル:2GGV9

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥11,387 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リンクエアフィルター
エアーフロー500 フィート毎分
フィルター効率視聴者の38%が
最終抵抗1 "WC
フレーム型内層の内部ワイヤーヒートシール
初期抵抗0.28 "WC
材料ポリエステル
マックス。 温度120度F
リンク数5
プライ2
セクションの高さ20 "
セクション長22 "
カートンあたりのセクション1
厚さ1"
全長22 "

発送情報:

船の重量(kg) 13.05
船高(cm)60.96
船の長さ(cm)50.8
船幅(cm)55.88
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルリンク数セクションの高さセクション長カートンあたりのセクション全長パッケージ。 数量価格
AIR HANDLER 2DYA1 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 48 インチ | AB9MDK 2DYA1212 "24 "248 "1¥4,037
AIR HANDLER 2DYA4 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 192 インチ | AB9MDN 2DYA4312 "24 "8192 "1¥5,831
AIR HANDLER 2DYA7 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 144 インチ | AB9MDQ 2DYA7412 "24 "6144 "1¥7,688
AIR HANDLER 2DYC1 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 96 インチ | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1¥9,755
AIR HANDLER 2DYE8 リンク エア フィルター 15 x 20 インチ、長さ 120 インチ | AB9MEE 2DYE8415 "20 "6120 "1¥9,700
AIR HANDLER 2DYH1 リンク エア フィルター 16 x 14 インチ、長さ 14 インチ | AB9MEU 2DYH1216 "14 "114 "1¥2,945
AIR HANDLER 2DYJ5 リンク エア フィルター 16 x 20 インチ、長さ 240 インチ | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12¥4,118

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 2GGV9リンクエアフィルター20x22インチ22インチ長さ
¥11,387 /単価