入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビデオサブマスターステーション |
深さ | 5-5/16 |
高さ | 1.25 |
電源 | 18 VDC |
タイプ | 屋内 |
電圧 | 18 VDC |
ワイヤータイプ | 非シールド |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 電源 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-3HRD | 4-5/16 | 4-5/16 | 24 VDC | 屋内/屋外 | 24 VDC | ¥292,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。